Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo za plastiko 2K Replast 90S

    13,79
    21,21

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    2K lepilo za popravilo in spajanje plastičnih delov.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893500051
    products.pickngo

    Pack.

    1 pc

    Quantity

    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lepilo za skoraj vse vrste plastike
    • Brez okornega rokovanja z različnimi vrstami lepila
    • Uporablja se za popravila in strukturno lepljenje

    NSF P1 in EMICODE EC1+ certificirana

    Poseben mešalnik s krajšo posodo
    • Optimalno mešanje z minimalno prostornino
    • Majhna izguba lepila (odpadek)

    Reparaturna masa se hitro strdi, je prožna in jo je mogoče brusiti po zelo kratkem času

    Izjemna kemična odpornost na številne tekočine, kot so bencin, številna mazalna olja in etil acetat

    Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije/nizko vsebnost onesnaževal. Klasifikacijski sistem pečata EMICODE razlikuje okoljsko in zdravstveno združljivost gradbenih proizvodov, ki temelji na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.

    Opozorilo
    Ni primerno za PE (polietilen), PP (polipropilen) in PTFE (politetrafluoretilen). Zaradi premazov in ločilnih sredstev, ki se v nekaterih primerih uporabljajo pri izdelavi plastike, lahko v posameznih primerih pride do težav z oprijemom. Po potrebi preverite združljivost materiala na neopaznem mestu.

    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za enostavno popravilo in povezovanje plastičnih delov, npr. B. Spojler, maska ​​hladilnika, okrasne sponke, nosilci na žarometih, predpasniki, odbijači, blatniki itd. Primerno za uporabo v prehrambeni industriji (NSF P1).

    Navodila
    Podlaga mora biti stabilna, čista, suha in brez maščob in rje. Odstraniti je treba tudi stare ostanke lepila. Upoštevajte navodila za obdelavo. Dodatne informacije najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 50 ml
    Posoda: Dvojni vložek
    Kemična baza: 2-komponentni poliuretan
    Barva: Črna
    Gostota: 1,27 g/cc
    Življenjska doba: 90. leta
    Hitrost strjevanja / stanje: 0,5 mm/min / 23°C in 50% relativne vlažnosti
    Temperatura obdelave min./maks.: 15 do 25°C
    Temperaturna obstojnost min./maks.: -40 do 100 ℃
    Brez topil: Da
    Brez silikona: Da
    Rok uporabnosti od proizvodnje / stanja: 24 mesecev / pri 23°C in 50% relativni vlažnosti, brez neposredne sončne svetlobe
    Trajnost: Nizke emisije/nizka onesnaževala
    Prekrivna strižna trdnost min.: 20MPa
    Trdota Shore D: 70 +/- 5
    Materiali za lepljenje: Trdi PVC (plastika)
    Lastnosti lepil:
    Lahko se uporablja na prostem
    Hitra fiksacija
    Togo lepljenje

    *
    *
    *

    Lepilo za skoraj vse vrste plastike
    • Brez okornega rokovanja z različnimi vrstami lepila
    • Uporablja se za popravila in strukturno lepljenje

    NSF P1 in EMICODE EC1+ certificirana

    Poseben mešalnik s krajšo posodo
    • Optimalno mešanje z minimalno prostornino
    • Majhna izguba lepila (odpadek)

    Reparaturna masa se hitro strdi, je prožna in jo je mogoče brusiti po zelo kratkem času

    Izjemna kemična odpornost na številne tekočine, kot so bencin, številna mazalna olja in etil acetat

    Naši izdelki z oznako EMICODE imajo nizke emisije/nizko vsebnost onesnaževal. Klasifikacijski sistem pečata EMICODE razlikuje okoljsko in zdravstveno združljivost gradbenih proizvodov, ki temelji na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.

    Opozorilo
    Ni primerno za PE (polietilen), PP (polipropilen) in PTFE (politetrafluoretilen). Zaradi premazov in ločilnih sredstev, ki se v nekaterih primerih uporabljajo pri izdelavi plastike, lahko v posameznih primerih pride do težav z oprijemom. Po potrebi preverite združljivost materiala na neopaznem mestu.

    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought