Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Lepilo za hladno lepljenje, D3/D4, 30kg


    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 089210015
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Primerno za lepljenje vseh vrst lesa.

    • Enostaven način pretakanja, embalaža je opremljena z izlivnim čepom.

    • Transparenten ko se posuši

    • pH vrednost: 3

    • Odprti čas: 8 - 10 min

    • Relativna vlažnost: 60 - 70%

    • Stiskanje: 0,1 N/mm2

    *
    *
    *

    • Primerno za lepljenje vseh vrst lesa.

    • Enostaven način pretakanja, embalaža je opremljena z izlivnim čepom.

    • Transparenten ko se posuši

    • pH vrednost: 3

    • Odprti čas: 8 - 10 min

    • Relativna vlažnost: 60 - 70%

    • Stiskanje: 0,1 N/mm2