Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo vulkanizersko, 250ml

    Visoka moč. Za samovulkanizirajoče popravljalne sisteme za popravila pnevmatik in zračnic.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0890100017
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opozorilo
    Izdelka ne razredčite.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za samovulkanizirajoče popravljalne sisteme za popravila pnevmatik in zračnic.


    Navodila
    Pred uporabo pretresite. Nanesite tanko plast raztopine na območje popravila in pustite, da se temeljito posuši. Nanesite popravke v skladu z navodili za uporabo različnih sistemov za popravilo. Po uporabi vsebnik dobro zaprite.
    • Razstavite in označite prebodni kanal
    • Izmerite poškodovano območje, da izberete telo. Od znotraj izvrtajte vbodni kanal
    • Brusite brez pritiska (po potrebi odstranite utor). Največja hitrost 5000 vrt/min
    • Odstranite brusni prah s sesalnikom
    • Kapljico raztopine nanesite na vbodni kanal. Raztopino razporedite po hrapavi površini. Pustite sušiti 5 minut
    • Odstranite zaščito, ne da bi se dotaknili izpostavljenega območja
    • Izvlecite sondo od zunaj, dokler plošča popravljalnega telesa ne leži ravno na notranji strani pnevmatike
    • Zvijte od sredine
    • Odrezan po ponovnem sestavljanju in napihovanju (brez vlečenja)

    Vsebina: 235ml
    Kemična osnova: Nafta
    Gostota: 0,74 g/cm³
    Barva: Bež
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Opozorilo
    Izdelka ne razredčite.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought