Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Lepilo v spreju, 500ml

    Hitro sušeče kontaktno in montažno lepilo za vse lahke materiale.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0890100055
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Trajno trden oprijem na skoraj vseh področjih uporabe


    Hitro sušenje
    • Zahvaljujoč hitremu strjevanju je obdelovanec že po kratkem času primeren za uporabo in nadaljnjo obdelavo
    • Ne prebije


    Nastavljiva pršilna šoba
    • Idealen za uporabo v najrazličnejših delovnih situacijah


    Brez silikona 


    Opozorilo
    • Pri lepljenju trde pene/stiropora je treba glede na vrsto trde pene najprej preizkusiti združljivost na majhnem primernem mestu in ga vsaj 60 minut preverjati glede morebitnih sprememb ali kraterjev.
    • Pozor: Ni primerno za lepljenje mehkega PVC-ja, PVC folij in rezanih robov ivernih plošč. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pršite, dokler ventil ni prazen.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Posebej primeren v avtomobilskem sektorju, v delavnicah, pri izdelavi krmilnih omaric in prezračevanja, izdelavi modelov in v industrijskem sektorju. Izdelek se lahko uporablja kot kontaktno in montažno lepilo.


    Navodila
    Deli, ki jih želite lepiti, morajo biti suhi in brez prahu in maščob. Pred uporabo dobro pretresite. Obe lepilni površini popršite z razdalje cca 20-25 cm z enakomerno tankim filmom in po 5-10 minutah sušenja stisnite skupaj. Izdatno popršite na vpojne površine.

    Vsebina: 500ml
    Gostota: 0,728 g/cm³
    Barva: Bež
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Trajno trden oprijem na skoraj vseh področjih uporabe


    Hitro sušenje
    • Zahvaljujoč hitremu strjevanju je obdelovanec že po kratkem času primeren za uporabo in nadaljnjo obdelavo
    • Ne prebije


    Nastavljiva pršilna šoba
    • Idealen za uporabo v najrazličnejših delovnih situacijah


    Brez silikona 


    Opozorilo
    • Pri lepljenju trde pene/stiropora je treba glede na vrsto trde pene najprej preizkusiti združljivost na majhnem primernem mestu in ga vsaj 60 minut preverjati glede morebitnih sprememb ali kraterjev.
    • Pozor: Ni primerno za lepljenje mehkega PVC-ja, PVC folij in rezanih robov ivernih plošč. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in pršite, dokler ventil ni prazen.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi