Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Lepilo sekundno, gel, 20g

    Nerazlivno superlepilo v obliki gela omogoča natančen nanos, tudi nad glavo ali na navpične površine.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08934031
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Stabilen odnos
    • Gelasto strjevanje preprečuje, da bi čim bolj odtekala


    Hitro strjevanje
    • Lepilo se strdi v zelo kratkem času


    Univerzalna uporaba
    • Lepi gladke in vpojne površine


    Čista uporabnost
    • Preprosto in hitro odpiranje zapirala olajša delo


    Brez topil in silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Področje uporabe
    Zaradi svoje gelaste konsistence je cianoakrilatno gradbeno lepilo idealno za lepljenje nadglavnih ali navpičnih površin. Klebfix GEL zagotavlja stabilno kroglico in preprečuje nenamerno stekanje lepila. Superlepilo je primerno za lepljenje profilnih gum za lesena in plastična okna, pritrjevanje napisov, lepljenje gumijastih tesnil, popravilo odlomljenih robov itd.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo glejte tehnični list. Nanesite tanek, enakomeren sloj lepila samo na eno od površin, ki jih želite lepiti. Takoj vzpostavite povezavo z zadostnim pritiskom, da zagotovite popoln stik.

    Vsebina: 18,5ml
    Kemična osnova: Etil 2-cianoakrilatni monomer
    Gostota: 1,06 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez topil: Da

    *
    *
    *

    Stabilen odnos
    • Gelasto strjevanje preprečuje, da bi čim bolj odtekala


    Hitro strjevanje
    • Lepilo se strdi v zelo kratkem času


    Univerzalna uporaba
    • Lepi gladke in vpojne površine


    Čista uporabnost
    • Preprosto in hitro odpiranje zapirala olajša delo


    Brez topil in silikona


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Upoštevajte tehnični list!

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi