Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vijak 6kt. lesni ZN DIN 571

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Za povezave iz masivnega lesa
    • Boljša uporaba moči pri vijačenju zahvaljujoč 6-točkovni glavi
    • Lesni vijak oblikuje navoj matice, ne reže ga
    • Odvisno od premera je potrebno predhodno vrtanje

    Področje uporabe
    Za leseno gradnjo, zunanji prostori, ki zahtevajo soglasje. Področja uporabe so npr. predelave podstrešij, izdelava nadstreškov za avtomobile, notranja oprema, električarska dela, kabelski kanali v povezavah z mozniki.

    Navodila
    Odvisno od premera vijaka je potrebno predhodno vrtanje
    Za jeklene povezave predhodno izvrtajte kovino glede na premer vijaka (največ + 1 mm) in les glede na premer jedra vijaka.

    Nazivni premer (d): 8 mm
    Višina glave (k): 5,5 mm
    Zunanji pogon (s1): SW13
    Material: Jeklo
    Površina: Pocinkana
    Oblika glave: Šestroba glava
    Vrsta niti: Navoj za lesene vijake
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    • Za povezave iz masivnega lesa
    • Boljša uporaba moči pri vijačenju zahvaljujoč 6-točkovni glavi
    • Lesni vijak oblikuje navoj matice, ne reže ga
    • Odvisno od premera je potrebno predhodno vrtanje

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading