Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    KOTNIK VEZNI-TIP KR

    Poseben ojačan kotni konektor za nosilne spoje les / les in les / beton za osnovno pritrdišče v lesenih konstrukcijah. Reža na osnovni plošči omogoča optimalno nastavitev med gradnjo.
    • Tip: V reža
    • Debelina: 4 mm
    • Oblika: Brez palice
    • Število lukenj D 11 mm v glavnem nosilcu nH: 1
    • Število lukenj D 11 mm v nosilcu nJ + glavni nosilec nH: 0 + 1
    • Podolgovata dolžina luknje / podolgovata širina luknje: 24,5 x 13,5 mm
    • Odobritev: ETA-14/0274
    • Material: Nelegirano kakovostno jeklo, 1.0332
    • Površina: vroče pocinkana
    • Oznaka materiala: DD11
    • Število lukenj D 11 mm: 1
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Zelo visoke nosilnosti
    • Vsestranske aplikacije
    • Na obeh straneh vroče pocinkana pločevina (D11 + Z275) v skladu z EN 10111: 1998, debelina 4 mm z naknadno termično vročo galvanizacijo (55 μm)
    • Uporaba v razredih uporabe 1, 2 in 3 v skladu z EN 1995: 2013

    Opomba

    Dovoljeno je delno pribijanje žebljev (glej dodatni dokument: "Vzorci žebljev").

    Upoštevati je treba splošne zahteve ETA 08/0214.

    Upoštevati je treba osnovne pogoje veljavne odobritve sidra.

    Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo najdete na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.

    Evropsko tehnično soglasje ETA 14/0274

    *
    *
    *
    • Zelo visoke nosilnosti
    • Vsestranske aplikacije
    • Na obeh straneh vroče pocinkana pločevina (D11 + Z275) v skladu z EN 10111: 1998, debelina 4 mm z naknadno termično vročo galvanizacijo (55 μm)
    • Uporaba v razredih uporabe 1, 2 in 3 v skladu z EN 1995: 2013

    Opomba

    Dovoljeno je delno pribijanje žebljev (glej dodatni dokument: "Vzorci žebljev").

    Upoštevati je treba splošne zahteve ETA 08/0214.

    Upoštevati je treba osnovne pogoje veljavne odobritve sidra.

    Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo najdete na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.

    Evropsko tehnično soglasje ETA 14/0274

    Customers who bought this item also bought