Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Korozijska zaščita PROMAX, 400ml

    Antikorozijski premaz in temeljni premaz za varjenje s formulo TITANID.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893214400
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Izpolnjuje zahteve za popravilo po DIN EN ISO 1461
    • Zahvaljujoč novo razviti formuli TITANID doseže izjemno trdo površino
    • Najvišja zaščita in največja varnost s slojem debeline le 10-20 μm
    • Odlična varivost
    • Trajno temperaturno stabilen do 300°C

    Opozorilo
    Po 5-8 minutah se posuši na dotik. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite ventil. Senčenje na površini je specifično za izdelek in ustvari površino, podobno cinku. Pri nanosu in ponovnem nanosu je treba poleg tehničnih podatkov upoštevati tudi podatke proizvajalca zaključnega premaza.

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; Pred vsakim nanosom morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del pogodbeno dogovorjenega obsega storitev, ki jih dolgujemo, ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Izjemno trda mikro cinkova prevleka z odličnimi lastnostmi proti koroziji. Promax ima aktivno protikorozijsko zaščito, ki optimalno ščiti komponento pred nastankom rje v primeru manjših mehanskih poškodb, kot so razpoke in praske. Zahvaljujoč edinstveni formuli TITANID ostane premaz trajno tesen in obstojen na vremenske vplive ter ne tvori bele rje na zvarnih šivih, odrezanih robovih in mestih popravil na golem in pocinkanem jeklu ter jekleni pločevini.

    • Aktivna dolgotrajna zaščita pred rjo s preventivnim katodnim zaščitnim učinkom
    • Lahko se uporablja kot temeljni premaz
    • Primeren kot temeljni premaz za točkovno varjenje, varjenje v inertnem plinu in kisikovo varjenje
    • Odlično za vizualne izboljšave pri popravilu cinkovih komponent

    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite pločevinko vsaj 2 minuti. Površina mora biti čista, suha in brez maščob. Razdalja pršenja 15-25 cm. PROMAX nanesite tanko v 1-2 nanosih.

    Kemična osnova: Cink v anorgansko-organski matriki
    Vsebina: 400 ml
    Barva: Srebrno siva
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Čas sušenja prahu min.: 5 minut
    Čas sušenja prahu maks.: 8 min
    Gostota: 0,757 g/cm³
    Temperaturna odpornost maks.: 300°C
    Stopnja čistosti cinka: 99,99 %
    Potrebna je predhodna obdelava podlage: Suho, brez prahu in maščob
    Moč oprijema: 1 uro
    ISO: 1461

    *
    *
    *

    • Izpolnjuje zahteve za popravilo po DIN EN ISO 1461
    • Zahvaljujoč novo razviti formuli TITANID doseže izjemno trdo površino
    • Najvišja zaščita in največja varnost s slojem debeline le 10-20 μm
    • Odlična varivost
    • Trajno temperaturno stabilen do 300°C

    Opozorilo
    Po 5-8 minutah se posuši na dotik. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite ventil. Senčenje na površini je specifično za izdelek in ustvari površino, podobno cinku. Pri nanosu in ponovnem nanosu je treba poleg tehničnih podatkov upoštevati tudi podatke proizvajalca zaključnega premaza.

    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; Pred vsakim nanosom morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke nudi tehnične informacije ali svetovanje, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del pogodbeno dogovorjenega obsega storitev, ki jih dolgujemo, ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought