Obsežen izbor 34 kosov v robustni kovinski škatli
• Ta asortiman zagotavlja obsežen izbor visokokakovostne osnovne opreme za delavnico in za mobilno uporabo
• Robustna kovinska škatla z ročajem in zaponko ima skoraj neuničljiv vložek iz trde pene z učinkom vpenjanja
• Dragoceno orodje med transportom ostane varno na mestu
• Takoj lahko vidite, če kakšno orodje manjka
Ujemajoče vtičnice in nastavki za skoraj vse vijake
• Asortiman 1/4 inča vključuje 12 vtičnic s širino plošč od 4 do 14 mm in adapter s hitro zamenljivo vpenjalno glavo za 15 nastavkov
• Kratki nastavki so primerni za večino tipov vijakov: PH, vijaki z zarezo, inbus (imbus) in TX
• Zaradi tega je primeren za skoraj vsa opravila vijačenja
Močno in učinkovito zategovanje
• Togi podaljšek se lahko uporablja za neposreden prenos sile
• Prilagodljiv podaljšek, vtični ročaj in kotni podaljški za oba zagotavljajo učinkovito in udobno delo
Proti prahu zaščitena reverzibilna raglja za delo v težkih pogojih - nagrajena z nagrado Red Dot Design Award
• Tanka raglja ima zamaknjeno glavo za več prostora
• Mehanizem z 72 zobmi ima dve vrsti zaščite pred kontaminacijo (stopnja zaščite IP 5X) in zaradi trajnega mazanja ne potrebuje vzdrževanja
• Kvadratni pogon je posebej robusten in vzdržljiv
• Reverzibilna raglja ima ergonomski, robusten plastični ročaj za udobno in varno delo
• Majhno ločno nihanje 5° omogoča hitro in enostavno privijanje ali odvijanje vijakov
• Ergonomsko optimizirana vzvratna ročica omogoča enostavno preklapljanje med vrtenjem v smeri urinega kazalca in nasprotno, omogoča pa tudi pritisk na glavo raglje pri zategovanju brez nenamerne zamenjave smeri
• Še močnejše upravljanje z eno roko
Posebej visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo
• Površine so kromirane in polirane
• Površina zagotavlja trajno odpornost proti rji in zagotavlja veliko daljšo življenjsko dobo od povprečne
• Vzdržljivost orodij zmanjša stroške zamenjave in skladiščenja