Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Kit za brizganje 2K, HS, črna, 1l

    Dvokomponentni visokosušilni "visoko trdni" akrilni premaz za profesionalno popravilo karoserije
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08232120
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Odlična stabilnost

    • Zelo hitro sušenje

    • Možnost ponovnega barvanja ali brušenja po samo 30 min / 60 ° C

    • Velika debelina sloja do 200 μm

    • Odlična obdelava z brušenjem

    • Visoka stopnja korozijske zaščite

    • Visok donos do 9 m2 / l pri debelini 200 μm v dveh slojih

    • Izdelek skladen s strogimi predpisi EU / HOS, ki skrbijo za zdravje uporabnikov

    *
    *
    *

    • Odlična stabilnost

    • Zelo hitro sušenje

    • Možnost ponovnega barvanja ali brušenja po samo 30 min / 60 ° C

    • Velika debelina sloja do 200 μm

    • Odlična obdelava z brušenjem

    • Visoka stopnja korozijske zaščite

    • Visok donos do 9 m2 / l pri debelini 200 μm v dveh slojih

    • Izdelek skladen s strogimi predpisi EU / HOS, ki skrbijo za zdravje uporabnikov