Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kit polnilni, VAKU 50, 1000g

    Elastično konturno polnilo posebej za uporabo na plastičnih delih, ki jih je mogoče barvati.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089260501
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoka stopnja elastičnosti
    • Idealno za modeliranje in popravljanje kontur


    Odličen oprijem
    • Kratek čas sušenja
    • Prihrani čas, saj se nadaljnja obdelava lahko nadaljuje neposredno


    Enostaven za brušenje
    • Uporabniku prijazno


    Lahko se uporablja tudi na podlagah iz drugih materialov
    • Večnamensko 


    Odporen na vročino do 80°C 


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.

    Področje uporabe
    Auto/Cargo: Pri izdelavi vozil in popravilih vozil. Elastična lopatica za popravilo prask, vdolbin in obrisov (npr. poškodbe odbijačev ob trčenju) na plastičnih delih, ki jih je mogoče barvati.
    Kovina: Elastična lopatica za popravilo prask, vdolbin in kontur na plastičnih delih, ki jih je mogoče barvati.


    Navodila
    Podlaga mora biti čista, suha in brez maščob. peščene površine. Poliestrski material je treba brusiti le do suhega, če je to mogoče, zaradi njegove občutljivosti na vodo. Za mokro mletje glejte ločene informacije.

    Vsebina: 970g
    Kemična osnova: Poliestrska smola
    Gostota: 1.858 g/cm³
    Barva: Antracit
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Visoka stopnja elastičnosti
    • Idealno za modeliranje in popravljanje kontur


    Odličen oprijem
    • Kratek čas sušenja
    • Prihrani čas, saj se nadaljnja obdelava lahko nadaljuje neposredno


    Enostaven za brušenje
    • Uporabniku prijazno


    Lahko se uporablja tudi na podlagah iz drugih materialov
    • Večnamensko 


    Odporen na vročino do 80°C 


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.

    Customers who bought this item also bought