Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Izvijač z vpetjem 1/4" L146MM

    Za 4x večjo hitrost vijačenja.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 06136120
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Početverna hitrost ročnega vijačenja na popolnoma mehanski način, še posebej za metrične navoje
    • Preklopno planetno gonilo za močno vijačno povezavo z največjim navorom 14 Nm
    • Robustna jeklena zasnova
    • V celoti brez vzdrževanja
    • Enostavno pritisnite gumb za vklop in izklop funkcije SPEED

    Opozorilo
    • Priporočamo uporabo turbo funkcije šele po vijačenju prvih navojev
    • Za zategovanje ali popuščanje vijačnih povezav je priporočljivo, da onemogočite turbo funkcijo
    • Močna ročna vijačna povezava je torej mogoča in dosežen je optimalen rezultat dela

    Velikost konice: 1/4 palca
    Dolžina rezila (A): 25 mm
    Dolžina/širina ročaja: 115 / 40 mm
    Dolžina: 146 mm
    Material ročaja: 2-komponentna plastika

    *
    *
    *

    • Početverna hitrost ročnega vijačenja na popolnoma mehanski način, še posebej za metrične navoje
    • Preklopno planetno gonilo za močno vijačno povezavo z največjim navorom 14 Nm
    • Robustna jeklena zasnova
    • V celoti brez vzdrževanja
    • Enostavno pritisnite gumb za vklop in izklop funkcije SPEED

    Opozorilo
    • Priporočamo uporabo turbo funkcije šele po vijačenju prvih navojev
    • Za zategovanje ali popuščanje vijačnih povezav je priporočljivo, da onemogočite turbo funkcijo
    • Močna ročna vijačna povezava je torej mogoča in dosežen je optimalen rezultat dela

    intelisale.anywhereslider.loading