Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    SKRČKA TOPLOTNA-MEDIUM-1KV

    • Dolžina: 1000 mm
    • Dielektrična trdnost: 20 kV / mm
    • Min./max. temperaturni pogoji: -55 do 125 ° C
    • Min. temperatura krčenja: 125 ° C
    • Min./max. raztezek (po krčenju v%): -10-10%
    • Odpornost na ultravijolično: Da
    • Material: poliolefin
    • Brez halogena: Da
    • Brez silikona: Da
    • Barva: črna
    • Min. temperaturni pogoji: -55 ° C
    • Maks. temperaturni pogoji: 125 ° C
    • Min. raztezek (po krčenju v%): -10%
    • Maks. raztezek (po krčenju v%): 10%
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0975305102
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Notranjost prevlečena s talilnim lepilom
    • Dobre fizikalne, kemične in toplotne lastnosti
    • Dolžine 1000 mm
    • Za zaščito kabelskih spojev na prostem in v zemlji

    Pak/kol. 3

    *
    *
    *

    • Notranjost prevlečena s talilnim lepilom
    • Dobre fizikalne, kemične in toplotne lastnosti
    • Dolžine 1000 mm
    • Za zaščito kabelskih spojev na prostem in v zemlji

    Pak/kol. 3