Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    ISKALEC KOVIN IN LESA-MD12

    Digitalni lokator za lociranje kovinskih, lesenih in električnih vodov.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5709300800
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Samodejna kalibracija
    • Omogoča najhitrejšo možno uporabo in preprečuje napake pri meritvah.

    Jasno priporočilo za vrtanje
    • S tribarvnim LED obročem in natančnim prikazom središča predmeta z lestvico "Center Finder".

    Osvetljen zaslon
    • Zagotavlja dobro berljivost tudi v slabih svetlobnih pogojih.

    3 načini zaznavanja
    • Način suhih zidov, kovinski način, način žive žice

    Območje uporabe 
    Za uporabo na železnih kovinah, barvnih kovinah, lesenih podkonstrukcijah in vodih pod napetostjo.

    Globina zaznavanja max.: 120 mm
    Globina zaznavanja Jeklo:120 mm
    Globina zaznavanja bakra: 80 mm
    Globina zaznavanja lesa: 38 mm 
    Samodejni izklop: 5 min
    Dolžina: 200 mm
    Širina: 85 mm
    Višina: 32 mm

    *
    *
    *

    Samodejna kalibracija
    • Omogoča najhitrejšo možno uporabo in preprečuje napake pri meritvah.

    Jasno priporočilo za vrtanje
    • S tribarvnim LED obročem in natančnim prikazom središča predmeta z lestvico "Center Finder".

    Osvetljen zaslon
    • Zagotavlja dobro berljivost tudi v slabih svetlobnih pogojih.

    3 načini zaznavanja
    • Način suhih zidov, kovinski način, način žive žice

    Customers who bought this item also bought