Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Zaščitni gumijasti škornji DUNLOP PROFESSIONAL S5

    Izredno lahki PU škornji po EN ISO 20345:2011 standardu namenjeni udobju in zaščiti na delovnem mestu. 

     

    Standard: S5

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • PU škornji, termično izolirani (-20°C)
    • Jeklena zaščitna kapica na območju prstov
    • Podplat SRA proti drsenju
    • Posebej odporen na specialna olja, gorivo in kisline
    • Višina škornja: 38 cm
    • Teža: cca. 845g (škorenj št. 42)

    Primeren za delo v okoliščnah stika z vodo in delom z težkimi ter ostrimi predmeti.

    Zaščitna kapica: Da

    Protivrezno: Da

    Protizdrsno: Da

    Odpornost podplata na olje in bencin: Da

    Antistatičnost: Da

    Blaženje v peti: Da

    Vodoodbojno: Da

    Vodotesno: Da

    *
    *
    *

    • PU škornji, termično izolirani (-20°C)
    • Jeklena zaščitna kapica na območju prstov
    • Podplat SRA proti drsenju
    • Posebej odporen na specialna olja, gorivo in kisline
    • Višina škornja: 38 cm
    • Teža: cca. 845g (škorenj št. 42)