Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Delovna jakna Star CP

    36
    36

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Delovna jakna z antialergijskim materialom, ki uravnava telesno temperaturo v katerem koli letnem času.

    intelisale.product.documents
    Clear choices
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Oblačila brez prask z ježkom in sprednjo zadrgo znamke YKK
    • 2 zunanja žepa, prsni žep, žep za pisala, notranji žep
    • Ergonomski kroj na rokavih z nastavljivimi manšetami, stoječi ovratnik

    Velikost: S
    Material: 60% bombaž, 40% poliester
    Teža na kvadratni meter blaga: 240 g
    Pralno pri: 60°C
    Navodila za nego:
    • Ne uporabljajte belila
    • Sušite v sušilnem stroju pri nizki temperaturi
    • Likajte na srednji temperaturi
    • Ne kemično čistiti

    *
    *
    *

    • Oblačila brez prask z ježkom in sprednjo zadrgo znamke YKK
    • 2 zunanja žepa, prsni žep, žep za pisala, notranji žep
    • Ergonomski kroj na rokavih z nastavljivimi manšetami, stoječi ovratnik

    Customers who bought this item also bought