Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Ročno orodje
/
Orodje za nanašanje
/
Čopiči
/
ČOPIČ PLOŠČATI-ZEBRA-DEBELINA12
Loading
ČOPIČ PLOŠČATI-ZEBRA-DEBELINA12
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Za lake in barve na osnovi topil
Material ščetin: Kitajske in poliestrske ščetine
Barva: črna
Material ročaja: Les
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
Univerzalni
Renault-D35MM
Mercedes
Opel
MB
BMW
FIAT
Renault-D20MM
BEL
ČRN
VEL20
VEL30
VEL40
VEL50
VEL60
VEL70
VEL80
VEL100
6MM
8MM
9MM
13MM
SW5,5
SW7
SW8
SW9
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
SW16
SW17
SW18
SW19
SW20
SW21
SW22
SW23
SW24
SW25
SW26
SW27
SW28
SW29
SW30
SW32
SW34
SW36
SW41
SW46
3/8"
9/16"
5/8"
11/16"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
1"
1 1/16"
1 1/8"
1 1/4"
1 5/16"
SW4X5
SW5X5,5
SW6X7
SW8X10
SW8X9
SW10X11
SW10X13
SW12X13
SW13X17
SW14X15
SW16X17
SW16X18
SW17X19
SW18X19
SW20X22
SW21X23
SW22X24
SW24X26
SW24X27
SW25X28
SW27X29
SW30X32
SW30X34
6X7
8X10
8X9
10X11
10X13
12X13
13X17
14X15
16X17
16X18
17X19
18X19
20X22
21X23
22X24
24X26
24X27
25X28
27X29
30X32
30X34
SW13X15
E10X12
E14X18
E20X24
E6X8
10MM-1/4"
SW12X14
SW15X16
SW19X22
13MM
15MM
16MM
17MM
18MM
19MM
SW7X9
SW11X13
SW14X17
E6XE8
E10XE12
E14XE18
E20XE24
7MM
21MM
22MM
SW8/10-SW12/13
SW10/13-SW17/19
SW16/17-SW18/19
SW8MM
SW9MM
SW10MM
SW11MM
SW12MM
SW13MM
SW14MM
SW15MM
SW16MM
SW17MM
SW18MM
SW19MM
SW21MM
SW22MM
SW24MM
SW30X36
SW32X36
SW36X41
SW38X42
SW41X46
SW0-13
SW0-19
SW0-24
SW0-29
SW0-34
SW0-43
SW0-53
SW0-39
SW50
SW55
SW60
SW65
SW70
2,0X12X200
7X125
8X125
9X125
10X125
11X125
12X125
13X125
15X125
16X125
6X200
7X200
9X200
10X230
11X230
12X230
13X230
8X300
10X300
11X300
12X300
13X300
14X300
8X150
10X200
12X200
2,5X150
3X150
4X150
5X150
6X150
2,5X200
3X200
4X200
5X200
8X200
9X100
10X100
15X100
20X200
25X200
27X200
30X200
40X200
45X200
1/4"X200
3/8"X200
1/2"X200
1,2X7,0X125
1,6X9,0X150
1,6X10,0X175
2,0X12,0X200
AW20X25
PZ3
0,5X3X80
0,8X4,0X100
1,6X10X200
1,6X12X200
0,4X2,5X75
0,8X4X100
1,0X5,5X150
PH1X80
PZ1X80
0,6X3,5X25
1X5,5X25
1,2X6,5X25
1,2X8X25
PH1X25
PH2X25
PZ1X25
PZ2X25
0,6X3,5X200
0,8X4X300
1X5,5X200
1,2X8X300
PH1X300
PH2X300
1/4"
SW5X150
SW6X150
SW7X150
SW8X150
SW10X175
SW13X175
0,8X4,5X90
1X5,5X100
1,2X7X125
1,6X9X150
1,6X10X175
2X12X200
2,5X14X250
PH2X100
PH3
SW24-30
SW32-41
SW46-55
SW60-95
AW10
SW2X100
SW2,5X100
SW3X100
SW4X100
SW5X100
SW10X150
SW12X150
0,8X4X90
0,6X3,5X80
1,6X8X150
0,6X3,5X75
0,8X4,0X90
1,0X5,5X100
1,2X6,5X125
1,6X8,0X150
PH3X150
PZ2X100
PZ3X150
6,3MM
SW33
TX6X60
TX7X60
TX8X60
TX15X80
TX25X100
TX30X115
TX45X130
TX10X80
TX20X100
TX27X115
TX40X130
SW4X125
SW4,5X125
SW5X125
SW5,5X125
SW7X125
SW9X125
SW11X125
SW13X125
SW14X125
SW16X125
SW17X125
AW20X100
AW25X100
TX10X250
TX15X250
TX20X250
TX25X250
TX30X250
SW38
0,16X0,8X40
0,18X1,0X40
0,25X1,2X40
0,30X1,5X40
0,30X1,8X60
0,40X2,0X60
0,40X2,5X75
0,50X3,0X75
0,60X3,5X100
PHX60
PH0X40
PH00X40
TX4X50
TX5X50
TX6X50
TX7X50
TX9X60
SW1,5X50
SW2,0X50
SW2,5X60
SW3,0X60
1,0X3,5X50
0,3X1,5X40
0,3X1,8X60
0,5X3,0X75
AW30
1 1/2"
2"
3"
SW42
PZ1
SW80
AW25
SW75
0,5X3
0,6X4,5
0,8X5,5
1,2X6,5
1,2X8
0,6X3,5
0,8X4
0,8X5
1X6
19/32"
PH0
PH1
GR1
GR6
GR8
GR20
PZ1+SL
PZ2+SL
RI1
RI2
PZ2
RI10
RI12
PH4
PZ4
SZ-PZ1
SZ-PZ2
SW2
SW2,5
SW3
SW4
TX6
TX7
TX8
TX20
TX27
TX50
TX10
TX40
TX9
TX15
AW50
AW20
AW40
RW10
RW30
RW20
RW40
SW10
M6
TX25
TX30
TX45
SW5
SW6
M5
M8
TX55
7
8
9
12
13
14
5
10
PH2
RI14
RI16
25/32"
1/8"
20MM
23MM
24MM
25MM
26MM
0,4X2,5X80
0,5X3X100
0,6X3,5X100
1X5,5X125
1,2X6,5X150
1,2X8X175
1,6X8X200
0,6X3,5X100MM
1,0X5,5X125
PHX80
PH4X200
PZX80
SW2,5X80
SW3X80
SW4X80
SW5X80
SW6X100
SW8X100
SW6X125
SW8X125
SW10X125
SW12X125
1X80MM
2X100MM
1X80
2X100
27MM
28MM
29MM
30MM
31MM
32MM
33MM
34MM
35MM
36MM
SW6,3
5/32"
9/32"
11/32"
7/16"
4MM
5,5MM
6MM
8MM
9MM
10MM
11MM
12MM
14MM
SW6-22
SW6-27
SW6-32
SW8-22
SW5.5-34
SW10-24
SW10-30
SW10-46
SW8-32
SW10-32
D10MM
D20,5MM
SL1,0X5,5MM
SL1,2X6,5MM
SL1,6X8,0MM
SL1,6X10MM
SL2,0X12MM
SL2,5X14MM
1
2
3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48
E49
E50
E51
E52
E53
E54
E55
E56
E57
E58
E59
E60
E61
E62
E63
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
E71
E72
E73
E74
E75
E76
E77
E78
E79
E80
E81
E82
E83
E84
E85
E86
E87
E88
E89
E90
E91
E92
E93
E94
E95
E96
E97
E98
E99
E100
SZ10
SZ15
SZ20
SZ25
SZ27
SZ30
SZ35
SZ40
SZ45
SZ50
SL3,5X0,6
SL5,5X1,0
SL6,5X1,2
SL8,0X1,2
TX47
TX60
TX70
TX80
TX90
TX100
7/32"
M4
M7
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
M51
M52
M53
M54
M55
M56
M57
M58
M59
M60
M61
M62
M63
M64
M65
M66
M67
M68
M69
M70
M71
M72
M73
M74
M75
M76
M77
M78
M79
M80
M81
M82
M83
M84
M85
M86
M87
M88
M89
M90
M91
M92
M93
M94
M95
M96
M97
M98
M99
M100
RI3
RI4
RI5
RI6
RI7
RI8
RI9
RI11
RI13
RI15
RI17
RI18
RI19
RI20
RI21
RI22
RI23
RI24
RI25
RI26
RI27
RI28
RI29
RI30
RI31
RI32
RI33
RI34
RI35
RI36
RI37
RI38
RI39
RI40
RI41
RI42
RI43
RI44
RI45
RI46
RI47
RI48
RI49
RI50
RI51
RI52
RI53
RI54
RI55
RI56
RI57
RI58
RI59
RI60
RI61
RI62
RI63
RI64
RI65
RI66
RI67
RI68
RI69
RI70
RI71
RI72
RI73
RI74
RI75
RI76
RI77
RI78
RI79
RI80
RI81
RI82
RI83
RI84
RI85
RI86
RI87
RI88
RI89
RI90
RI91
RI92
RI93
RI94
RI95
RI96
RI97
RI98
RI99
RI100
17X19X22X13/16"
19X22X24X27MM
17X19X22X1/2"
24X27X32X38MM
24X27X30X32MM
2X102
2,5X111
3X130
4X144
5X160
6X180
7X190
9X212
10X224
12X248
14X280
17X318
19X400
1,5X45
2X52
2,5X56
3X65
4X72
4,5X75
5X80
5,5X85
6X90
7X102
8X100
9X106
10X112
11X119
12X124
14X140
16X145
17X159
19X175
22X200
3,5X68
3,5X136
1,0X33
SW4X74
SW6X96
SW8X108
SW10X122
1/16"
5/64"
3/32"
7/64"
9/64"
3/16"
5/16"
1/2"
TX6X45
TX7X51
TX8X51
TX9X51
TX10X54
6
TX15X58
TX20X61
TX25X65
TX27X70
TX30X76
TX40X83
TX45X91
TX50X104
TX55X120
TX60X134
TX9X67
TX10X76
TX15X87
TX20X98
TX25X101
TX27X112
TX30X125
TX40X139
TX45X145
SW1,3
SW1,5
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Povpraševanje
Informacije za uporabnike: 12. 12
Močna mešanica visokokakovostnih ščetin iz črnega porcelana in ščetin iz poliestra
Ohrani obliko in prožnost
Minimalno otekanje v vodi
Optimalna absorpcija in nanos barve
Gladko delovanje čopiča
Natančno nanašanje
Prvovrstni zaključek
Objemka iz nerjavečega jekla, popolnoma vezana
Neobarvan lesen ročaj z ustnico
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Informacije za uporabnike: 12. 12
Močna mešanica visokokakovostnih ščetin iz črnega porcelana in ščetin iz poliestra
Ohrani obliko in prožnost
Minimalno otekanje v vodi
Optimalna absorpcija in nanos barve
Gladko delovanje čopiča
Natančno nanašanje
Prvovrstni zaključek
Objemka iz nerjavečega jekla, popolnoma vezana
Neobarvan lesen ročaj z ustnico
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: