Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo za zavore, 500ml

    47,76
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Hitro in učinkovito odstranjevanje saj, maščob, zavornega prahu in oljnih ostankov.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202405131
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Hitro izhlapevanje in visoka učinkovitost čiščenja
    • Hitro in učinkovito odstranjevanje saj, maščob, zavornega prahu in oljnih ostankov
    • Čiščenje brez ostankov
    • Brez acetona
    • Visoka združljivost materialov z barvami, plastiko, tesnili in gumo
    • Brez AOX in silikona

    Opozorilo
    Ne pršite na vroče dele. Ni primerno za površinsko čiščenje spojev. Gumijaste in plastične dele ter pobarvane površine je treba pred uporabo preizkusiti glede združljivosti na nevidnem območju.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Uporaba
    Željeno površino popršimo s čistilom, pustimo nekaj časa učinkovati in obrišemo s čisto krpo. Pri trdovratni umazaniji postopek ponovimo.

    Nasvet
    Pred uporabo na plastiki ali gumi preverite kompatibilnost!menjalnika itd.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Nafta
    Barva: Brezbarvno
    pH vrednost: 6-7
    Gostota: 0,715 g/cm³
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    • Hitro izhlapevanje in visoka učinkovitost čiščenja
    • Hitro in učinkovito odstranjevanje saj, maščob, zavornega prahu in oljnih ostankov
    • Čiščenje brez ostankov
    • Brez acetona
    • Visoka združljivost materialov z barvami, plastiko, tesnili in gumo
    • Brez AOX in silikona

    Opozorilo
    Ne pršite na vroče dele. Ni primerno za površinsko čiščenje spojev. Gumijaste in plastične dele ter pobarvane površine je treba pred uporabo preizkusiti glede združljivosti na nevidnem območju.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought