Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Cink sprej Perfect, 400 ml

    Izjemna zaščita in optimalen videz kovinske površine.

    Art.-No.: AW202211084
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Velika in majhna popravila se lahko izvedejo hitro in varno z uporabo variabilne pršilne glave

    • Dolgotrajna zaščita pred korozijo: nad 240 ur slane komore (DIN 50021)
    • Visoka raven varnosti zahvaljujoč optimalni vremenski zaščiti
    • Minimalna poraba časa, saj je potreben samo en korak dela
    • Hiter nanos debelega sloja s križnim nanašanjem
    • Dober oprijem na večino površin, prebabrvljiv z alkidnimi ali akrilnimi barvami
    • Odpornost proti abraziji

    Uporaba
    • pred uporabo dozo dobro pretresite (cca. 1 min)
    • očistite rjo in nečistoče s površine in jo razmastite
    • naravnajte snop glede na željeno širino mesta popravila
    • nanesite vsaj 1 sloj s križnim nanašanjem, kar zagotovi ustrezno korozijsko zaščito

    Delovna temperatura 20°C
    Temp. obstojnost do 300°C
    Čas skladiščenja 24 mesecev
    *
    *
    *

    Velika in majhna popravila se lahko izvedejo hitro in varno z uporabo variabilne pršilne glave

    • Dolgotrajna zaščita pred korozijo: nad 240 ur slane komore (DIN 50021)
    • Visoka raven varnosti zahvaljujoč optimalni vremenski zaščiti
    • Minimalna poraba časa, saj je potreben samo en korak dela
    • Hiter nanos debelega sloja s križnim nanašanjem
    • Dober oprijem na večino površin, prebabrvljiv z alkidnimi ali akrilnimi barvami
    • Odpornost proti abraziji