Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Čep rezkalni Set-ALU-5KOS

    5 kosov. Specialno orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10% silicija, bakra, medenine in cinka. Primerno tudi za plastiko in les.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0616800000
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Specialno orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10% silicija, bakra, medenine in cinka. Primerno tudi za plastiko in les.

    • Število kosov v asortimanu / kompletu: 5 kosov
    • Material za obdelavo: neželezne kovine
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Tip zob: ALU
    • Rezalni material: karbid
    • Premer gredi: 6 mm
    *
    *
    *

    Specialno orodje za obdelavo mehkih neželeznih kovin, kot so aluminij in aluminijeve zlitine <= 10% silicija, bakra, medenine in cinka. Primerno tudi za plastiko in les.

    • Število kosov v asortimanu / kompletu: 5 kosov
    • Material za obdelavo: neželezne kovine
    • Kakovost: ZEBRA-Premium
    • Tip zob: ALU
    • Rezalni material: karbid
    • Premer gredi: 6 mm