Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Čelada, glušniki-Set, 3 kos

    Akcijski set vsebuje zaščitno čelado, snemljivi glušnik in dva nosilca za čelado.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202301033
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    ZAŠČITNA ČELADA SH200S
    • Univerzalna multifunkcijska čelada za delo na višini, v industriji in v delavnicah

    • Ustreza standardu EN 397 (Industrijska zaščitna čelada)
    • Podbradni trak za stabilno nošenje čelade.
    • Udobno 6 točkovno tekstilno vpetje, odprtine za zračenje na zadnjem delu čelade
    • Brezstopenjska nastavitev širine traku preko vrtljivega mehanizma
    • Teža: 460 g
    • Sponke za montažo dodatkov z elastičnimi trakovi

     

    ADAPTER NOSILEC ZA ČELADO
    • Praktični adapter, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.
    • Material: PE - polietilen
    • Magnetne pritrditve za lažjo odstranitev

     

    GLUŠNIKI
    • Vrednost dušenja SNR: 27 dB

    Naziv Art.-Št. Količina 
    VIJAČNIK PNEVM.UDARNI-DSS1/2" PREMIUM POWER 57143010 1
    SPOJKA PRIKLJUČEK 1/4" ZA PNEVM. PIŠTOLO 0699100614  1
    OLJE SPECIALNO ZA PNEVMATSKA 
    ORODJA-1L
    08930505 1
    *
    *
    *

    ZAŠČITNA ČELADA SH200S
    • Univerzalna multifunkcijska čelada za delo na višini, v industriji in v delavnicah

    • Ustreza standardu EN 397 (Industrijska zaščitna čelada)
    • Podbradni trak za stabilno nošenje čelade.
    • Udobno 6 točkovno tekstilno vpetje, odprtine za zračenje na zadnjem delu čelade
    • Brezstopenjska nastavitev širine traku preko vrtljivega mehanizma
    • Teža: 460 g
    • Sponke za montažo dodatkov z elastičnimi trakovi

     

    ADAPTER NOSILEC ZA ČELADO
    • Praktični adapter, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.
    • Material: PE - polietilen
    • Magnetne pritrditve za lažjo odstranitev

     

    GLUŠNIKI
    • Vrednost dušenja SNR: 27 dB