Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Brusilka DL, rezalne plošče, dodatki-Set, 13 kos

    Akcijski set vsebuje rezalno ploščo za nerjavno jeklo (zelena), vpenjalni trn za rezalno ploščo, kotno pnevmatsko brusilko in spojka priključek za pnevmatsko pištolo.

    Art.-No.: AW202105012
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Pnevmatska kotna brusilka
    • Trpežna, priročna kotna brusilka z nadzorom hitrosti brez orodja in gumiranim ročajem za preprečevanje tresljajev in mrzlih rok.
    • Delo brez napora in nizke vibracije 
    • Brez zvijanja priključne cevi

    Rezalna plošča za nerjavno jeklo
    • Maks obodna hitrost 80 m/s

    Vpenjalni trn za rezalno/brušno ploščo
    • Premer gredi: 6 mm

    Spojka priključek
    • Visok pretok do 2.100 l/min. in maksimalni delovni tlak do 16 barov

    Za več informacij o posameznem izdelku kliknite na številko artikla.

    Art.-Št. Naziv Kol.
    0664130761 Plošča rezalna za nerjavno jeklo - zelena - A2 - GD- ST1, 0-B010, D76 10
    0664978 Vpenjalni trn za rezalno ploščo D10 - (0-8) - S6 1
    07032310 Brusilka pnevmatska kotna - DL - DSW22 1
    0699100614 Spojka priključek 1/4” za pnevm. pištolo 1
    *
    *
    *

    Pnevmatska kotna brusilka
    • Trpežna, priročna kotna brusilka z nadzorom hitrosti brez orodja in gumiranim ročajem za preprečevanje tresljajev in mrzlih rok.
    • Delo brez napora in nizke vibracije 
    • Brez zvijanja priključne cevi

    Rezalna plošča za nerjavno jeklo
    • Maks obodna hitrost 80 m/s

    Vpenjalni trn za rezalno/brušno ploščo
    • Premer gredi: 6 mm

    Spojka priključek
    • Visok pretok do 2.100 l/min. in maksimalni delovni tlak do 16 barov