• Opremljen s stikalom On/Of.
• LED luči prikazujejo status napolnjenosti baterije va boosterju.
• Ob zamenjavi polov se pojavi zvočni signal.
• Moč polnjenja 850A / 2.500A
• Kapaciteta baterije 22Ah AGM
• Izolirane kleme s presekom kabla 28 mm² in dolžine 1.320 mm.
• Na negativni klemi je Led lučka za osvetlitev
• Priložen polnilec 240V in 12V
• Možnost polnjenja preko zagnanega vozila
• Dimenzije 320 x 230 x 380mm
• Teža 12 kg