Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Set absorber Basic 50

    29,9
    29,9

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Set vsebuje vse potrebno za vpijanje snovi. Vsebuje 5 kosov.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202209045
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Absorber Basic 50L

    • Vodoodbojni material za enostavno brisanje mastnih snovi.
    • Izjemno visoka stopnja vpojnosti

    • 1 liter zrnc za vpojnost olja zlahka vpije 0,6 litra olja
    • Vse snovi, ki vsebujejo olje, se absorbirajo
    • Absorbirane snovi ostanejo 100% vezane in se ne sprostijo ponovno

    Pločevinasta lopatica

    • Z lesenim ročajem
    • Smetišni del pobarvan v črno

    Naziv

    Art. št.

    Pak.

    50L Absorber Basic

    08906

    1

    Pločevinasta lopatica

    0695943971

    1

    Mini omelo, L430mm

    0695943973

    1

    12L vedro

    069577012

    1

     

     

    *
    *
    *

    Absorber Basic 50L

    • Vodoodbojni material za enostavno brisanje mastnih snovi.
    • Izjemno visoka stopnja vpojnosti

    • 1 liter zrnc za vpojnost olja zlahka vpije 0,6 litra olja
    • Vse snovi, ki vsebujejo olje, se absorbirajo
    • Absorbirane snovi ostanejo 100% vezane in se ne sprostijo ponovno

    Pločevinasta lopatica

    • Z lesenim ročajem
    • Smetišni del pobarvan v črno

    Customers who bought this item also bought