Material: Aluminij
Površino: Prazen
Število stopenj: 2 x 5
Dolžina: 1,56 m
Širina (spodaj) / širina (zgoraj): 0,50/0,31 m
Dimenzija lopatice: 64 mm x 25 mm
Razmik med stopnicami: 283 mm
Dimenzijo stopnic: 28 x 28 mm
Površina po TRBS 2121-2: Ne
Notranji šiv: 1,11 m
Navpična višina: 1,47 m
Nosilnost: 150 kg
Višina stojala: 0,68 m
Delovna višina: 2,18 m
Področje: 2,68 m
Utež: 5,6 kg
Standard: EN 131