Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    6DELNI SET KAČJIH VRTALNIH SVEDROV-6KT-LL&S-ZEBRA-390MM

    Visokozmogljiv polžni sveder z novo razvito geometrijo konice navoja in boka, zamaknjeno rezalno glavo in posebno površinsko obdelavo za optimalen vlek z najmanjšim trenjem in znatno daljšo življenjsko dobo predrezil za globoke luknje v mehkem in vseh trdih vrstah lesa.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0650776390
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Bistveno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi polžnimi svedri
    • Posebna površinska obdelava
    • Zamaknjena vrtalna glava
    • Posebej prilagojena geometrija predrezalnika
    • Na novo razvita konica niti

    Lahko se odlično uporablja v mehkem lesu in vseh trdih lesih (tudi eksotičnih trdih lesih, kot je Azobé/Bongossi).
    • Na novo razvita konica niti

    Potreben je minimalen napor zahvaljujoč neodvisnemu podajanju s še manj trenja
    • Nova geometrija bokov

    Popoln odvod odrezkov in stabilnost smeri pri vrtanju globokih lukenj
    • Optimizirana geometrija žleba

    Šesterokotna gred (od Ø 7 mm)
    • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in prijetnejše delo
    • Optimalen prenos moči
    • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
    • Pri odpiranju in zapiranju vpenjalne glave je potrebno malo truda

    Prihranek časa
    • Z uporabo Würthovih grezil (od Ø 12 mm) je možno vrtanje in grezenje v eni operaciji.

    Večja uporabna dolžina
    • Podaljšek Würth se lahko uporablja od Ø 22 mm

    Obseg dobave: Vsebina asortimana: po 1 x Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
    Delovna dolžina: 390 mm
    Število delov v asortimanu/kompletu: 6 kos

    *
    *
    *

    Bistveno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi polžnimi svedri
    • Posebna površinska obdelava
    • Zamaknjena vrtalna glava
    • Posebej prilagojena geometrija predrezalnika
    • Na novo razvita konica niti

    Lahko se odlično uporablja v mehkem lesu in vseh trdih lesih (tudi eksotičnih trdih lesih, kot je Azobé/Bongossi).
    • Na novo razvita konica niti

    Potreben je minimalen napor zahvaljujoč neodvisnemu podajanju s še manj trenja
    • Nova geometrija bokov

    Popoln odvod odrezkov in stabilnost smeri pri vrtanju globokih lukenj
    • Optimizirana geometrija žleba

    Šesterokotna gred (od Ø 7 mm)
    • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in prijetnejše delo
    • Optimalen prenos moči
    • Zaščita vpenjalne glave pred poškodbami
    • Pri odpiranju in zapiranju vpenjalne glave je potrebno malo truda

    Prihranek časa
    • Z uporabo Würthovih grezil (od Ø 12 mm) je možno vrtanje in grezenje v eni operaciji.

    Večja uporabna dolžina
    • Podaljšek Würth se lahko uporablja od Ø 22 mm

    intelisale.anywhereslider.loading