Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zimski dodatek dizelskemu gorivu

    Dodatek za izboljšanje filtrirnosti in motnosti dizelskega goriva.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AD5861002001
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Preprečuje želenje
    • Preprečevanje zamašitve cevi za gorivo in filtra
    • Dizelski motor deluje tudi pri nizkih temperaturah
    • Izboljša filtrirnost in vrelišče dizelskega goriva
    • Zagotavlja obratovanje v zimskem času zaradi mraza
    • Združljivo z vsemi običajnimi dizelskimi gorivi, vendar nima učinka pri čistem biodizlu
    • Izboljšanje do -10 °C do -31 °C v najboljšem primeru, odvisno od kakovosti goriva

    Opozorilo
    Aditiv je treba dodati, preden pride do prve flokulacije, flokulacije, ki je že nastala, izdelek ne more več raztopiti. V najboljšem primeru mora biti aditiv pri sobni temperaturi, dizelsko gorivo, ki ga obdelujemo, pa ne sme biti pod 0 °C. Idealno je dodati aditiv neposredno pred točenjem goriva.

    Naše informacije temeljijo na skrbnih preiskavah in se lahko štejejo za zanesljive, vendar lahko nudijo le nezavezujoč nasvet.

    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za vse dizelske motorje osebnih in tovornih vozil, avtobuse, gradbene stroje, vključno s tehnologijo skupnega voda in šob črpalke.

    Navodila
    Vsebino pločevinke dodajte v rezervoar pri temperaturah nad 0°C, da dosežete optimalen učinek
    • Gorivu dodajte 1000 ml v razmerju 1:1000
    • Gorivu dodajte 300 ml v odmerku 1:500
    • 150ml zadošča za največ 70l goriva

    Priporočamo neprekinjeno uporabo v hladni sezoni.

    Vsebina: 1000 ml
    Barva: Prozorno, steklasto, motno
    Vonj/vonj: Značilen
    Kemična baza: Aditivna kombinacija
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 60 mesecev
    Gostota: 0,813 g/cm³
    Tesno stanje: pri 20°C
    Plamenišče min.: 63°C

    *
    *
    *

    Preprečuje želenje
    • Preprečevanje zamašitve cevi za gorivo in filtra
    • Dizelski motor deluje tudi pri nizkih temperaturah
    • Izboljša filtrirnost in vrelišče dizelskega goriva
    • Zagotavlja obratovanje v zimskem času zaradi mraza
    • Združljivo z vsemi običajnimi dizelskimi gorivi, vendar nima učinka pri čistem biodizlu
    • Izboljšanje do -10 °C do -31 °C v najboljšem primeru, odvisno od kakovosti goriva

    Opozorilo
    Aditiv je treba dodati, preden pride do prve flokulacije, flokulacije, ki je že nastala, izdelek ne more več raztopiti. V najboljšem primeru mora biti aditiv pri sobni temperaturi, dizelsko gorivo, ki ga obdelujemo, pa ne sme biti pod 0 °C. Idealno je dodati aditiv neposredno pred točenjem goriva.

    Naše informacije temeljijo na skrbnih preiskavah in se lahko štejejo za zanesljive, vendar lahko nudijo le nezavezujoč nasvet.

    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.