Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Žičniki s plinsko kartušo, WO1/34-(A4C)

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dobavljeno v praktični škatli za prenašanje:
    • Žeblji s polglavimi trakovi 34°
    • Plinske kartuše (1 kartuša za cca. 1000 žebljev)

    Žeblji po DIN EN 14592 in A1 (Evrokod 5)

    Dolžina nohtov (L): 50 mm
    Premer gredi (Ød): 2,8 mm
    Material za nohte: Jeklo
    Površino: Rumeno pocinkano
    Izvedba: Žlebljeno in smolano
    Oblika glave: Sploščena polkrožna glava
    Število žebljev: 3000 KOS
    Premer glave: 7,2 mm
    Posoda: Kartuša
    Vsebina: 80 ml
    Število kartuš: 3 KOSOV

    *
    *
    *

    Dobavljeno v praktični škatli za prenašanje:
    • Žeblji s polglavimi trakovi 34°
    • Plinske kartuše (1 kartuša za cca. 1000 žebljev)

    Žeblji po DIN EN 14592 in A1 (Evrokod 5)