Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Žepni tračni meter 8 m

    6,49
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Priročen meter, dolžine 8 metrov.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406171
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Maks. območje merjenja dolžine (L max): 8 m

    Širina traku (b): 25 mm

    Material ohišja: ABS/akril

    Razred točnosti: II

    *
    *
    *

    Maks. območje merjenja dolžine (L max): 8 m

    Širina traku (b): 25 mm

    Material ohišja: ABS/akril

    Razred točnosti: II

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading