Prijavite se za ogled cen
Robustni, lahki in zračni zaščitni sandali za tople dni.
Standard: S1P
• Semiš, ki diha• Notranja obloga iz blaga• Plastične zaščitne kape na nogah, zaščita pred perforacijo iz blaga• Nedrseči zunanji podplat SRC PU, udobna širina 11 (široko prileganje)• Brez kovin• Pribl. 540 g na čevelj v velikosti 42
Primeren za delo v okoliščnah brez stika z vodo in delom z težkimi in ostrimi predmeti.
Zaščitna kapica: Da
Protivrezno: Da
Protizdrsno: Da
Odpornost podplata na olje in bencin: Da
Antistatičnost: Da
Blaženje v peti: Da
Vodoodbojno: Ne
Vodotesno: Ne
Lahki delovni čevlji sproščenega videza, ki so hkrati zračni, varni in modnega videza.
Standard: O1/O2
Udobni in moderni zaščitni čevlji, ki navdušujejo tudi z izjemno zračnostjo.
Standard: S3
Sestavljen in 70% recikliranega materiala, z inovativnim sistemom zračenja, ki omogoča optimalno zračnost stopal pri delu.
Prilagodljiv in inovativen model varnostne obutve z raztegljivimi predeli.
Standard: SB