producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Material: Goveje usnjePrevleka: BombažEN standard: EN388, EN420Kategorija: II
• Robustna usnjena zaščitna rokavica• Ponuja odlično prileganje, udobje in oprijem• Elastičen trak na zadnji strani roke
Področja uporabe• Vrtnarstvo, kmetijstvo in gozdarstvo, lesna, gradbena in cestna industrija, kovinska industrija, skladiščenje in logistika, prevozništvo
Log in to see prices
• Ustreza standardom EN 166 in EN 170<br />• Odpornost na mehanske obremenitve: F (45m/s)<br />• Lahka, udobna, športna zaščitna očala.<br />• 100% UV zaščita do 400 nm