Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Čelada, vizir, podkapa-Set, 4 kos

    Akcijski set vsebuje zaščitno čelado, podkapo in vizir za obraz.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202301035
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    ZAŠČITNA ČELADA SH200S
    • Univerzalna multifunkcijska čelada za delo na višini, v industriji in v delavnicah

    • Ustreza standardu EN 397 (Industrijska zaščitna čelada)
    • Podbradni trak za stabilno nošenje čelade.
    • Udobno 6 točkovno tekstilno vpetje, odprtine za zračenje na zadnjem delu čelade
    • Brezstopenjska nastavitev širine traku preko vrtljivega mehanizma
    • Teža: 460 g
    • Sponke za montažo dodatkov z elastičnimi trakovi

    ADAPTER NOSILEC ZA ČELADO
    • Praktični adapter, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.

    • Material: PE - polietilen
    • Magnetne pritrditve za lažjo odstranitev

    ZIMSKA PODKAPA VISOKO VIDNA
    • Zunanji material je odporen na veter in vodo

    • Obodni reflektorski trak
    • Stranska mrežica v predelu ušes povečuje pozornost uporabnika do vplivov okolja
    • Topla notranja podloga iz flisa

    ZAŠČITNI VIZIR
    • Material: polikarbonat - PC

    • Barva: prozorna
    • EN standard: 166, 170

    Art. št. Naziv Količina
    08930505 OLJE SPECIALNO ZA PNEVMATSKA ORODJA-1L 1
    069900412 PRIPRAVNA ENOTA ZA STISNJEN ZRAK - 1/2" 1
    0699100612 SPOJKA HITRA ZA ZRAK-S2000-AG1/2ZO

    1

    0699100312 SPOJKA ZA ZRAK-DL-S2000-AG1/2ZO

    1

    0699004124 STENSKO DRŽALO ZA PRIPRAVNO ENOTO 1/2"

    1

    *
    *
    *

    ZAŠČITNA ČELADA SH200S
    • Univerzalna multifunkcijska čelada za delo na višini, v industriji in v delavnicah

    • Ustreza standardu EN 397 (Industrijska zaščitna čelada)
    • Podbradni trak za stabilno nošenje čelade.
    • Udobno 6 točkovno tekstilno vpetje, odprtine za zračenje na zadnjem delu čelade
    • Brezstopenjska nastavitev širine traku preko vrtljivega mehanizma
    • Teža: 460 g
    • Sponke za montažo dodatkov z elastičnimi trakovi

    ADAPTER NOSILEC ZA ČELADO
    • Praktični adapter, ki se uporablja za pritrditev čepkov in vizirjev.

    • Material: PE - polietilen
    • Magnetne pritrditve za lažjo odstranitev

    ZIMSKA PODKAPA VISOKO VIDNA
    • Zunanji material je odporen na veter in vodo

    • Obodni reflektorski trak
    • Stranska mrežica v predelu ušes povečuje pozornost uporabnika do vplivov okolja
    • Topla notranja podloga iz flisa

    ZAŠČITNI VIZIR
    • Material: polikarbonat - PC

    • Barva: prozorna
    • EN standard: 166, 170

    intelisale.anywhereslider.loading