Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Zaščitna čelada - električarska, bela SH-E, 2000-S

    Udobna zaščitna čelada za električarja z notranjostjo vrtljivega kolesa.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0899200236
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Popolnoma zaprta lupina čelade za uporabo v sektorju električarjev
    • V skladu z EN 397 in EN 50365 (1.000 VAC)

    Optimalna, hitra nastavitev širine
    • Sistem vrtljivih koles

    Jasen pogled navzgor
    • Kratek vrh čelade

    Optimalno prileganje in udobje
    • 6-točkovno obešanje s tekstilnimi trakovi

    Združljivo z vizirji in kapsulami čelade
    • Adapterski sistem in stranska držala Euroslot

    Testirano v skladu z EN 397 z dodatnimi zahtevami
    • Primerno za zelo nizke temperature do -30°C
    • Ščiti pred kovinskimi brizgami (MM = staljena kovina)

    Barva: Bela
    Velikost min./maks.: 51cm-61cm
    Notranja čelada: 6 točka
    EN standard:
    • 397
    • 50365
    Temperaturno območje min.: -30°C
    Material: PE - polietilen

    *
    *
    *

    Popolnoma zaprta lupina čelade za uporabo v sektorju električarjev
    • V skladu z EN 397 in EN 50365 (1.000 VAC)

    Optimalna, hitra nastavitev širine
    • Sistem vrtljivih koles

    Jasen pogled navzgor
    • Kratek vrh čelade

    Optimalno prileganje in udobje
    • 6-točkovno obešanje s tekstilnimi trakovi

    Združljivo z vizirji in kapsulami čelade
    • Adapterski sistem in stranska držala Euroslot

    Testirano v skladu z EN 397 z dodatnimi zahtevami
    • Primerno za zelo nizke temperature do -30°C
    • Ščiti pred kovinskimi brizgami (MM = staljena kovina)