Zaščita za podvozje prebarvljiva, FLEXI
Prijavite se za ogled cen
- Kemična osnova: Akrilna smola li>
- Teža vsebine: 1 kg li>
- Maks. temperatura obdelave: 60 ° C li>
- Pogoji za čas sušenja: pri 20 ° C li>
- Gostota / pogoji: 1,5 kg / l / sestavni deli A in B mešani li>
- Maks. temperaturna odpornost: 100 ° C li>
- Gostotni pogoji: sestavni deli A in B mešani li>
- Rok uporabnosti od proizvodnje / pogojev: 12 mesecev / pri 5 ° C do 35 ° C li>
- Pogoji za vzdrževanje roka uporabnosti od proizvodnje: pri 5 ° C do 35 ° C li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo