Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Žaga sabljasta AFS 18 compact

    449
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Akumulatorska vijačna žaga AFS 18 COMPACT
    SAEBELSAE-BATERIJA-(AFS 18 COMPACT)-2X5AH
    MASTER M-CUBE

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202410191
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zmogljiva in robustna akumulatorska vijačna žaga

    • Vgrajeni funkciji zaščite pred preobremenitvijo in previsoko temperaturo ščitita stroj pred preobremenitvijo
    • Dolga življenjska doba motorja: Učinkovit brezkrtačni EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje vzdrževanja
    • Dodatna zaščita pred odlomki zaradi pokrivnih rešetk na prezračevalnih režah
    • Varno delo, saj je mogoče stroj zagnati šele po tem, ko je bil odklenjen
    • Hod nihala je mogoče vklopiti in izklopiti z nastavitvenim kolesom
    • Mehak ročaj zagotavlja udobno in nedrseče držanje

    Upravljanje brezžičnih naprav

    • V povezavi z baterijo W-CONNECT z modulom W-CONNECT je mogoče določiti lokacijo. Modul ni vključen v obseg dobave.
    • Lokalizacija: prek aplikacije ORSYonline lahko prikličete zadnjo znano lokacijo naprave.

     

    Tehnični opis

    Nazivna napetost 18 V/DC
    Število taktov v prostem teku min./maks. 0-3200 U/min
    Dolžina udarca 28 mm
    Držalo za orodje Hitro zamenljiv nosilec
    Teža stroja z baterijo 3,6 kg
    Teža stroja brez baterije 2,9 kg
    Obseg dobave Z 2 x 5,0 Ah baterijama; hitri polnilec ; kovček
    dolgo 443 mm
    širina 80 mm
    Višina 200 mm
    Globina reza v les maks. 255 mm
    Število baterij 2 KOSOV
    Teža zunanje embalaže 0,3 kg

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    *
    *
    *

    Zmogljiva in robustna akumulatorska vijačna žaga

    • Vgrajeni funkciji zaščite pred preobremenitvijo in previsoko temperaturo ščitita stroj pred preobremenitvijo
    • Dolga življenjska doba motorja: Učinkovit brezkrtačni EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje vzdrževanja
    • Dodatna zaščita pred odlomki zaradi pokrivnih rešetk na prezračevalnih režah
    • Varno delo, saj je mogoče stroj zagnati šele po tem, ko je bil odklenjen
    • Hod nihala je mogoče vklopiti in izklopiti z nastavitvenim kolesom
    • Mehak ročaj zagotavlja udobno in nedrseče držanje

    Upravljanje brezžičnih naprav

    • V povezavi z baterijo W-CONNECT z modulom W-CONNECT je mogoče določiti lokacijo. Modul ni vključen v obseg dobave.
    • Lokalizacija: prek aplikacije ORSYonline lahko prikličete zadnjo znano lokacijo naprave.