Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Udarni vrtalnik ERHD 28-MLS

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5717002011
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lahek udarni vrtalnik z izjemno udarno močjo 3,2J za lahko vrtanje, udarjanje in dletenje v gradbeništvu.
    • Nazivna napetost: 220 V/AC
    • Frekvenca: 50 Hz
    • Zaščitni razred: Zaščitni razred II/zaščitna izolacija
    • Vhodna moč: 800 W
    • min./maks. hitrost udarca: 1-4000 vrt./min
    • Teža stroja: 2,9 kg
    • Dolžina kabla: 2 m

    *
    *
    *

    Lahek udarni vrtalnik z izjemno udarno močjo 3,2J za lahko vrtanje, udarjanje in dletenje v gradbeništvu.
    • Nazivna napetost: 220 V/AC
    • Frekvenca: 50 Hz
    • Zaščitni razred: Zaščitni razred II/zaščitna izolacija
    • Vhodna moč: 800 W
    • min./maks. hitrost udarca: 1-4000 vrt./min
    • Teža stroja: 2,9 kg
    • Dolžina kabla: 2 m

    Customers who bought this item also bought