Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Električni udarni vrtalnik EDI 13-K

    Vsestranski in izredno lahek električni udarni vrtalnik iz linije New Master.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5717001011
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Zmogljiv, kompakten in lahek vibracijski vrtalnik z močjo 650 W odlikujeta hitro vrtanje in dolga življenjska doba.

    Ta stroj ima 2 načina delovanja - vrtanje in udarno vrtanje. Električno stikalo s potenciometrom omogoča nastavitev konstantnega števila vrtljajev vrtalnika. Ergonomska oblika z gumiranim ročajem zagotavlja udobno rokovanje, brez utrujenosti, medtem ko dodatni gumirani vrtljivi ročaj z distančnikom za enakomerno globino vrtanja omogoča varno delo tudi pri povečanem uporu vrtanja.

     

    Obseg dobave:

    • Električni vibracijski vrtalnik EDI 13-K
    • Dodaten ročaj
    • Omejevalnik globine vrtanja
    • Plastični kovček

    Največji premer vrtanja v kovino: 10 mm

    Največji premer vrtanja v beton: 13 mm

    Največji premer vrtanja v les: 25 mm

    Moč: 650 W

    Število vrtljajev brez obremenitve: 0-2.800 rpm

    Število udarcev brez obremenitve: 0-44.800 min

    Raven hrupa: 95 dB v udarnem načinu

    Vibracije: 22 m/s²

    Zaščitni razred: II

    Teža: 1,65 kg

    Način delovanja: Vrtanje in udarno vrtanje

    *
    *
    *

    Zmogljiv, kompakten in lahek vibracijski vrtalnik z močjo 650 W odlikujeta hitro vrtanje in dolga življenjska doba.

    Ta stroj ima 2 načina delovanja - vrtanje in udarno vrtanje. Električno stikalo s potenciometrom omogoča nastavitev konstantnega števila vrtljajev vrtalnika. Ergonomska oblika z gumiranim ročajem zagotavlja udobno rokovanje, brez utrujenosti, medtem ko dodatni gumirani vrtljivi ročaj z distančnikom za enakomerno globino vrtanja omogoča varno delo tudi pri povečanem uporu vrtanja.

     

    Obseg dobave:

    • Električni vibracijski vrtalnik EDI 13-K
    • Dodaten ročaj
    • Omejevalnik globine vrtanja
    • Plastični kovček