Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VRTALNI VIJAČNIK AKKU (ABS 18 SUBCOMPACT)-1X2,0AH Z GLAVAMI

    Izjemno kompakten in zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik s sistemom za hitro menjavo M-CLICK za lahka in srednje težka dela pri vijačenju in vrtanju, dobavljen v robustni torbi za orodje z veliko prostora za shranjevanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5701426009
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Steblo M-CLICK Würth za hitro menjavo različnih pripomočkov za vijačenje in vrtanje M-CLICK in M-CLICK+ brez orodja, kar zagotavlja prilagodljivost in vsestranskost
    • ¼" šesterokotno držalo za nastavke omogoča vstavljanje nastavkov C 6.3 in E 6.3 brez kakršnega koli drugega pribora
    • Udobno in neutrujajoče delo zahvaljujoč kompaktni, ergonomski in lahki obliki
    • Pritrditve na levi in ​​desni strani podnožja stroja omogočajo namestitev kljuke za pas ali držala za nastavke
    • Učinkovit brezkrtačni motor s funkcijo zaščite pred preobremenitvijo
    • LED osvetlitev na baterijskem paketu zagotavlja dobro osvetljen delovni prostor
    • Torba za orodje iz visokokakovostnega poliestra z žepom za dokumente, naramnico in vodotesno plastično osnovno lupino. Ponuja veliko prostora za stroj, kot tudi dodatke, ročno orodje, potrošni material itd.

    Nazivna napetost: 18V/DC
    Število vrtljajev v prostem teku 1-2 min./maks.: 0-450 / 0-1700 vrt./min
    Zatezni moment trdo/mehko vijačenje maks.: 50 / 25 Nm
    Odpiranje vpenjalne glave min./maks.: 1-13 mm
    Vpenjalno steblo: M-KLIK
    Število baterij: 1 KOS
    Kapaciteta baterije: 2 Oh
    Največji premer vrtanja v jeklo: 13 mm
    Maks. premer vijaka: 8 mm
    Dolžina: 124 mm
    Višina: 200 mm
    Teža stroja z baterijo: 1,1 kg

    Naziv Artikel številka Količina

     18 V Li-Ion baterijski vrtalni vijačnik -ABS 18 subcompact M-CUBE ®
      /   1
     18 V M-CUBE® litij-ionska baterija   5703420000   1
     Polnilec ALG 18 M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE   5705180000   1
     Kovinska samozatezna vpenjalna glava M-CLICK   /   1
     M-CLICK ¼ šesterokotno držalo za nastavke   /   1
     Adapter za vpenjalno glavo in držalo za nastavke 90°   /   1
     1/4 šesterokotno držalo za nastavke   /   1
    *
    *
    *

    • Steblo M-CLICK Würth za hitro menjavo različnih pripomočkov za vijačenje in vrtanje M-CLICK in M-CLICK+ brez orodja, kar zagotavlja prilagodljivost in vsestranskost
    • ¼" šesterokotno držalo za nastavke omogoča vstavljanje nastavkov C 6.3 in E 6.3 brez kakršnega koli drugega pribora
    • Udobno in neutrujajoče delo zahvaljujoč kompaktni, ergonomski in lahki obliki
    • Pritrditve na levi in ​​desni strani podnožja stroja omogočajo namestitev kljuke za pas ali držala za nastavke
    • Učinkovit brezkrtačni motor s funkcijo zaščite pred preobremenitvijo
    • LED osvetlitev na baterijskem paketu zagotavlja dobro osvetljen delovni prostor
    • Torba za orodje iz visokokakovostnega poliestra z žepom za dokumente, naramnico in vodotesno plastično osnovno lupino. Ponuja veliko prostora za stroj, kot tudi dodatke, ročno orodje, potrošni material itd.