Nazivna napetost: 18 V/DC
Število vrtljajev v prostem teku 1./2.prestava min./maks.: 0-600 / 0-1900 vrt./min
maks. navor trdo/mehko: 60 / 34 Nm
Min./maks. širina razpona vpenjalne glave: 1,5-13 mm
Število polnilnih baterij/baterij: 2 KOSOV
Akumulatorska baterija/kapaciteta baterije: 5 Ah
maks. premer vrtanja v jeklo: 13 mm
maks. premer vijaka: 10 mm
Dolžina: 175 mm
Višina: 200 mm
Teža stroja z polnilno baterijo: 1,9 kg