Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vrtalni vijačnik ABS 18 Basic in set spiralnih svedrov

    319
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202404070
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Prijetno in neutrujajoče delo tudi pri uporabi nad glavo in v ozkih prostorih
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z majhno težo

    Stalno spremljanje motorja
    • Elektronska zaščita motorja predčasno izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja

    Varno vpenjanje orodij
    • Vpenjalna glava za kovino z zaskočno funkcijo in funkcijo zaklepanja varno in zanesljivo vpne orodja od 1,5 do 13 mm

    Dobro osvetljen delovni prostor
    • LED lučka na dnu baterije

    Nazivna napestost: 18 V/DC
    Min./maks. hitrost: 0-500 rpm (1.), 0-1600 rpm (2. prestava)
    Maks. navor: 50/25 Nm
    Min./maks. premer svedra: 1.5-13 mm
    Maks. premer vrtanja v jeklo: 10 mm 
    Maks. premer vijaka: 8 mm
    Dolžina x višina: 186 x 243 mm
    Teža: 1,6 kg (z baterijo)

    Naziv Količina Šifra
    VIJAČNIK VRTALNI-BATERIJSKI-M CUBE-(ABS 18 BASIC-)-2X2.0AH 1 5701408005
    SET SVEDROV SPIR. HSS 1.0-10.0MM,19DEL - RED LINE 1 06247001
    *
    *
    *

    Prijetno in neutrujajoče delo tudi pri uporabi nad glavo in v ozkih prostorih
    • Zelo kompakten in ergonomski dizajn z majhno težo

    Stalno spremljanje motorja
    • Elektronska zaščita motorja predčasno izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregretja

    Varno vpenjanje orodij
    • Vpenjalna glava za kovino z zaskočno funkcijo in funkcijo zaklepanja varno in zanesljivo vpne orodja od 1,5 do 13 mm

    Dobro osvetljen delovni prostor
    • LED lučka na dnu baterije