Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica z gladkimi stranicami

    20,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Stabilna vodna tehtnica z nizko torzijo s pravokotnim profilom, 2 vodnimi tehtnicami in gladkimi stranskimi površinami. Na voljo v različnih dolžinah.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406174
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba
    • Blok nivoja iz akrilnega stekla z vstavljenimi bralnimi obroči brez korozije in fluorescenčno tekočino za nivo
    • Brez razbarvanja tekočine zaradi visoke UV odpornosti
    • Enostavno čiščenje zahvaljujoč zelo gladki, rdeči elektrostatično prašno lakirani površini

    Visoka natančnost
    • Natančno delo s temperaturnimi nihanji zahvaljujoč optimalnemu premikanju zaslona, ​​ne glede na vreme
    • Natančne meritve zahvaljujoč stabilnemu lahkemu kovinskemu profilu

    Področje uporabe

    Vodna tehtnica se lahko uporablja na različnih področjih, kot so gradbeništvo, stavbno pohištvo, montaža, urejanje okolice in vrtov ali za natančno poravnavo vozil.

    Dolžina (L): 80 cm

    Višina (H): 20 mm

    Širina (B): 50 mm

    Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm/m

    Merilna natančnost za nadzemne meritve (na dolžino): 0,75 mm/m

    Natančnost merjenja stopinj: 0,029 stopinje

    Natančnost merjenja stopinj za meritve nad glavo: 0,043 stopinje

    *
    *
    *

    Zelo dobra berljivost in dolga življenjska doba
    • Blok nivoja iz akrilnega stekla z vstavljenimi bralnimi obroči brez korozije in fluorescenčno tekočino za nivo
    • Brez razbarvanja tekočine zaradi visoke UV odpornosti
    • Enostavno čiščenje zahvaljujoč zelo gladki, rdeči elektrostatično prašno lakirani površini

    Visoka natančnost
    • Natančno delo s temperaturnimi nihanji zahvaljujoč optimalnemu premikanju zaslona, ​​ne glede na vreme
    • Natančne meritve zahvaljujoč stabilnemu lahkemu kovinskemu profilu

    Customers who bought this item also bought