Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vložek za votle stene, (W-MH/S), s 6kt vijakom

    Preizkušena rešitev za varne pritrditve v votle stene. Z vijakom s šestrobo glavo.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Odlične zadrževalne vrednosti zahvaljujoč razširljivim podpornim elementom z velikim kontaktnim radijem
    • Enostavna nastavitev s pripadajočimi montažnimi kleščami
    • Vnaprej sestavljen z metričnim šestrobim vijakom
    • Brez vrtenja v vrtalni luknji zaradi zapore proti vrtenju na obroču
    • Vijak je mogoče odstraniti, ne da bi izgubil oprijem

    Področje uporabe
    • Za podrejene pritrditve v votle in lahke stene iz panelnih gradbenih materialov ter v votle opečne ali votle stropove do maksimalne debeline 45 mm, za katerimi je votlina.
    • Za pritrditev konzol, cevnih objemk, parapetnih kanalov, manjših kotlov, svetilk, polic, karnis, okvirjev za slike, letev in letvic itd.

    Oznaka tipa: W-MH/S
    Vrsta navoja x premer moznika: M8
    Izvedba: Z vijakom s šestrobo glavo
    Debelina plošče/debelina ogledala min./maks. (tam): 5-16 mm
    Material: Jeklo
    Nazivni premer svedra (d 0): 13 mm
    Površino: Pocinkano
    Dolžina rokava (lHu): 55 mm
    Dolžina vijaka: 65 mm
    Skozi luknjo v komponenti, ki jo je treba priključiti (d f): 9 mm

    *
    *
    *

    • Odlične zadrževalne vrednosti zahvaljujoč razširljivim podpornim elementom z velikim kontaktnim radijem
    • Enostavna nastavitev s pripadajočimi montažnimi kleščami
    • Vnaprej sestavljen z metričnim šestrobim vijakom
    • Brez vrtenja v vrtalni luknji zaradi zapore proti vrtenju na obroču
    • Vijak je mogoče odstraniti, ne da bi izgubil oprijem

    Customers who bought this item also bought