Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK Z VLOŽKOM-SHARK-(W-UR10)-AW40-(A2K)-160-10X230

    Plastični okvirni mozniki z zelo obsežno oceno ETA za zidane zidove, porobeton in beton. Z vijakom z ugrezno glavo iz pocinkanega jekla.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5912810408
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Del družine izdelkov SHARK® UR, ki je bila testirana na skupno več kot 100 gradbenih materialih v okviru ETA-08/0190!
    • Okvirni mozniki SHARK® UR 8 in 10 so bili testirani in odobreni za skupno 105 različnih podlag. Poleg betona in porobetona so v trenutno najobsežnejšo oceno ETA vključeni številni zidni bloki, vključno s polno in perforirano opeko, perforirano in masivno apneno-peščeno opeko, masivnimi in perforiranimi betonskimi bloki ter votlimi bloki iz lahkega betona.
    • Zahvaljujoč prefinjeni geometriji moznikov se "zobje" razširijo v štiri smeri in se dobesedno oprimejo sidrne osnove
    • Sidranje s trenjem med pušo moznika in osnovo sidra
    • Tulec moznika je izdelan iz visokokakovostnega poliamida
    • Odporno takoj – brez čakalnih dob
    • Zelo močna zaščita proti zvijanju
    • Visoke nosilnosti zahvaljujoč razširitvi v štiri smeri
    • Izboljšan prenos moči z enakomerno in neprekinjeno uporabo obremenitve po celotnem območju širitve
    • Zaklep proti udarcem preprečuje, da bi se moznik med montažo predčasno razširil
    • Manj truda pri montaži, saj sta tulec zatiča in poseben vijak vnaprej sestavljena
    • Izboljšan prenos moči v polnih in votlih gradbenih materialih

    Navodila
    Vrtanje lukenj in votli bloki v vrtenju (brez udarnega mehanizma)
    Vrtalni prah je treba odstraniti iz vrtine, npr. z izpihovalno črpalko št. 0903990001
    Vrtanje v beton s sesalnim svedrom vam prihrani čiščenje vrtine

    Premer moznika: 10 mm
    Dolžina moznika (l): 230 mm
    Montažna višina (t fiksno): 180 mm
    Nazivni premer svedra (d 0): 10 mm
    Skozi luknjo v komponenti, ki jo je treba priključiti (d f): 10,5 mm
    Razred požarne odpornosti: F30
    Premer vijaka: 7 mmŽ
    Dolžina vijaka: 235 mm
    Material za vijake: Jeklo
    Notranji pogon: AW40
    Površinski vijak: Pocinkano
    Oblika glave: ugreznjena glava
    Globina izvrtine (h 0): 80 mm
    Globina izvrtine (h 1): 60 mm
    Montažna višina min./maks. (t fiksno): 160-180 mm
    Dovoljenje: ETA-08/0190
    Oznaka tipa: SHARK-UR 10, vijak z ugrezno glavo

    *
    *
    *

    • Del družine izdelkov SHARK® UR, ki je bila testirana na skupno več kot 100 gradbenih materialih v okviru ETA-08/0190!
    • Okvirni mozniki SHARK® UR 8 in 10 so bili testirani in odobreni za skupno 105 različnih podlag. Poleg betona in porobetona so v trenutno najobsežnejšo oceno ETA vključeni številni zidni bloki, vključno s polno in perforirano opeko, perforirano in masivno apneno-peščeno opeko, masivnimi in perforiranimi betonskimi bloki ter votlimi bloki iz lahkega betona.
    • Zahvaljujoč prefinjeni geometriji moznikov se "zobje" razširijo v štiri smeri in se dobesedno oprimejo sidrne osnove
    • Sidranje s trenjem med pušo moznika in osnovo sidra
    • Tulec moznika je izdelan iz visokokakovostnega poliamida
    • Odporno takoj – brez čakalnih dob
    • Zelo močna zaščita proti zvijanju
    • Visoke nosilnosti zahvaljujoč razširitvi v štiri smeri
    • Izboljšan prenos moči z enakomerno in neprekinjeno uporabo obremenitve po celotnem območju širitve
    • Zaklep proti udarcem preprečuje, da bi se moznik med montažo predčasno razširil
    • Manj truda pri montaži, saj sta tulec zatiča in poseben vijak vnaprej sestavljena
    • Izboljšan prenos moči v polnih in votlih gradbenih materialih

    Customers who bought this item also bought