VIJAK SAMOREZNI-VGREZNA GLAVA-TIP C-WN112-AW-A2
Prijavite se za ogled cen
WN 112, nerjaveče jeklo A2. Z AW pogonom oblikujte C s konico.
- Material: nerjaveče jeklo A2 li>
- Površina: Navadna li>
- Skladno z RoHS: Da li>
- Oblika: C li>
- Tip pogona: AW li>
- Tip glave: Vgrezna glava 80 stopinj li>
- Tip navoja: Samorezni navoj vijaka li>
- Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo