Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK METRIČNI-6KT GLAVA-HEAVY DUTY-EN14399/4-10.9-K1-(TZN)

    DIN EN 14399-4 jeklo 10,9, vroče pocinkano (TZN)
    Površina: vroče pocinkana
    Gradbeni izdelek: Da
    Skladno z RoHS: Da
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoko trdne prednaložljive armature za vijačne povezave v kovinskih konstrukcijah

    • VN sistem
    • Razred K1
    • Razred trdnosti 10.9
    • Vroče pocinkano jeklo

    Visokotezni prednapeti vijaki z veliko širino po ploskvah:

    Velika površina pod glavo

    • Zmanjšan površinski tlak
    • Zmanjšana nastavitev

    Velik polmer pod glavo

    • Zmanjšan učinek zarezovanja
    • Boljša dolgoročna odpornost na vibracije

    Določene torne lastnosti

    • Omogoča načrtovano prednalaganje

    Oznaka serije na izdelku

    • S tem ni treba zahtevati potrdila o preskusu 3.1 v skladu z EN 10204. (glej tabelo 1 DIN EN 1090-2: 2018-09)

    Oznaka CE

    • Nadzorovani gradbeni izdelek

    Opomba

    Zasnova podpornih jeklenih konstrukcij z visoko trdnimi armaturami je urejena z DIN EN 1090-2 in direktivo DASt 024. "Uporabljajte samo celotne armaturne garniture enega proizvajalca (vijaki, matice in podložke)".

    Zaradi sledljivosti serije lahko te izdelke kupi in neposredno shrani proizvajalec, zato so izključeni iz zamenjave ali vračila!

    Skladiščenje in prevoz:

    Vijaki, matice in podložke so dobavljeni v vroče pocinkani izvedbi z matico, podmazano v pogojih postopka. Notranji navoj matice ni pocinkan in je zaščiten pred korozijo samo z mazanjem. Neustrezni pogoji transporta in skladiščenja lahko povzročijo korozijo zunanjega navoja ali spremembo pogojev mazanja, kot je priložen, in povezanost med navorom zategovanja in silo prednapetosti, povezano s tem.

    *
    *
    *

    Visoko trdne prednaložljive armature za vijačne povezave v kovinskih konstrukcijah

    • VN sistem
    • Razred K1
    • Razred trdnosti 10.9
    • Vroče pocinkano jeklo

    Visokotezni prednapeti vijaki z veliko širino po ploskvah:

    Velika površina pod glavo

    • Zmanjšan površinski tlak
    • Zmanjšana nastavitev

    Velik polmer pod glavo

    • Zmanjšan učinek zarezovanja
    • Boljša dolgoročna odpornost na vibracije

    Določene torne lastnosti

    • Omogoča načrtovano prednalaganje

    Oznaka serije na izdelku

    • S tem ni treba zahtevati potrdila o preskusu 3.1 v skladu z EN 10204. (glej tabelo 1 DIN EN 1090-2: 2018-09)

    Oznaka CE

    • Nadzorovani gradbeni izdelek

    Opomba

    Zasnova podpornih jeklenih konstrukcij z visoko trdnimi armaturami je urejena z DIN EN 1090-2 in direktivo DASt 024. "Uporabljajte samo celotne armaturne garniture enega proizvajalca (vijaki, matice in podložke)".

    Zaradi sledljivosti serije lahko te izdelke kupi in neposredno shrani proizvajalec, zato so izključeni iz zamenjave ali vračila!

    Skladiščenje in prevoz:

    Vijaki, matice in podložke so dobavljeni v vroče pocinkani izvedbi z matico, podmazano v pogojih postopka. Notranji navoj matice ni pocinkan in je zaščiten pred korozijo samo z mazanjem. Neustrezni pogoji transporta in skladiščenja lahko povzročijo korozijo zunanjega navoja ali spremembo pogojev mazanja, kot je priložen, in povezanost med navorom zategovanja in silo prednapetosti, povezano s tem.