Euro vijak, vgrezna glava - tip A - PZ2 - (A2K)
Prijavite se za ogled cen
Pocinkano jeklo, PZ-pogon. Za povezavo skritih tečajev, običajnih tečajev, podaljškov in okovja v pohištveni konstrukciji
- Nazivni premer: 6,3 mm li>
- Tip glave: Vgrezna glava li>
- Premer glave: 8 mm li>
- Višina glave: 2 mm li>
- Notranji pogon: Z2 li>
- Tip navoja: Lesni vijačni navoj li>
- Zasnova navoja: celotni navoj li>
- Oblika navoja: en navoj li>
- Premer jedra: 4 mm li>
- Oblika konice: ravna li>
- Min. navojni kot: 45 stopinj li>
- Maks. navojni kot: 90 stopinj li>
- Material: kaljeno jeklo li>
- Površina: pocinkano li>
- Primerno za uporabo v naslednjih materialih: Les, Izdelan les, Mehki les li>
- Področje uporabe: Montaža, gradnja trgovin, gradnja razstavnih stojnic, pohištvo li>
- Skladno z RoHS: Da li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo