Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    VIJAČNIK VRTALNI-AKKU-M CUBE-(ABS 18 COMPACT)-KARTON

    Kompakten, zmogljiv akumulatorski vrtalnik/vijačnik brez krtačk za srednje zahtevno vijačenje in vrtanje.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 5701427000
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Stalno spremljanje motorja, saj elektronska zaščitna funkcija motorja predčasno izklopi motor v primeru zaustavitve, preobremenitve in pregretja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z zalogo moči in dolgo življenjsko dobo ohranja stabilnejšo krivuljo hitrosti tudi pod obremenitvijo
    • LED lučka na baterijskem dnu zagotavlja dobro osvetljeno delovno območje
    • Prijetno delo brez utrujenosti zaradi zelo kompaktne in ergonomske oblike z majhno težo
    • Najdaljša življenjska doba in majhna obraba

    13 mm vpenjalna glava za kovino Röhm s spajkanimi čeljustmi iz karbidne trdine
    • Elektronsko signalno stikalo

    Število vrtljajev v prostem teku 1./2 Prestava min./maks.: 0-600 / 0-1900 vrt./min
    Navor trdo/mehko maks.: 60 / 34 Nm
    Razpon vpenjalne glave min./maks.: 1,5-13 mm
    Obseg dobave: Brez baterij
    Premer vrtanja v jeklo max.: 13 mm
    Premer vijaka max.: 10 mm
    Dolžina: 175 mm
    Višina: 200 mm
    Teža stroja z baterijo: 1,9 kg

    *
    *
    *

    • Stalno spremljanje motorja, saj elektronska zaščitna funkcija motorja predčasno izklopi motor v primeru zaustavitve, preobremenitve in pregretja
    • Učinkovit, brez vzdrževanja brezkrtačni EC motor z zalogo moči in dolgo življenjsko dobo ohranja stabilnejšo krivuljo hitrosti tudi pod obremenitvijo
    • LED lučka na baterijskem dnu zagotavlja dobro osvetljeno delovno območje
    • Prijetno delo brez utrujenosti zaradi zelo kompaktne in ergonomske oblike z majhno težo
    • Najdaljša življenjska doba in majhna obraba

    13 mm vpenjalna glava za kovino Röhm s spajkanimi čeljustmi iz karbidne trdine
    • Elektronsko signalno stikalo

    intelisale.anywhereslider.loading