Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAČNIK UDARNI-PNEVMATSKI-(DSS 1/4" PREMIUM)-MASTER

    Kakovostni udarni izvijač v robustnem plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni, z nadpovprečno zmogljivostjo in izboljšano opremo.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 57143010
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Opis tipa: DSS 1/2 inch Premium Power
    • Držanje orodja: 1/2-palčni zunanji kvadrat
    • Maks. delovni navor: 835 Nm
    • Maks. sproščujoči navor: 1321 Nm
    • Raven zvočnega tlaka 80,6 dB
    • Vibracije: 7,78 m / s2
    • Delovni tlak: 6,3 bara
    • Teža stroja: 1,98 kg
    • Min. notranji premer cevi: 10 mm
    • Poraba zraka: 139 l / min
    • Priključni navoj: 1/4 palca
    • Dolžina x širina x višina: 184 x 66 x 180 mm
    *
    *
    *
    • Opis tipa: DSS 1/2 inch Premium Power
    • Držanje orodja: 1/2-palčni zunanji kvadrat
    • Maks. delovni navor: 835 Nm
    • Maks. sproščujoči navor: 1321 Nm
    • Raven zvočnega tlaka 80,6 dB
    • Vibracije: 7,78 m / s2
    • Delovni tlak: 6,3 bara
    • Teža stroja: 1,98 kg
    • Min. notranji premer cevi: 10 mm
    • Poraba zraka: 139 l / min
    • Priključni navoj: 1/4 palca
    • Dolžina x širina x višina: 184 x 66 x 180 mm