Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAČNIK UDARNI-PNEVMATSKI-(DSS 1/2" PREMIUM COMPACT)-MASTER

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 57143080
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Držalo orodja: 1/2 " zunanji kvadrat

    Delovni navor max.: 750 Nm

    Vrtilni moment maks.: 1100 Nm

    Raven zvočnega tlaka: 88,6 dB

    Vibracije: 7,88 m/s²

    Delovni tlak: 6,3 bara

    Teža stroja: 1,1 kg

    Notranji premer cevi min.: 8 mm

    Poraba zraka: 135 l/min

    Priključni navoj: G 1/4 palca

    Dolžina x širina x višina: 115 x 61 x 186 mm

    *
    *
    *

    Držalo orodja: 1/2 " zunanji kvadrat

    Delovni navor max.: 750 Nm

    Vrtilni moment maks.: 1100 Nm

    Raven zvočnega tlaka: 88,6 dB

    Vibracije: 7,88 m/s²

    Delovni tlak: 6,3 bara

    Teža stroja: 1,1 kg

    Notranji premer cevi min.: 8 mm

    Poraba zraka: 135 l/min

    Priključni navoj: G 1/4 palca

    Dolžina x širina x višina: 115 x 61 x 186 mm

    Customers who bought this item also bought