Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Večnamenska mast, baterijska mazalica-Set, 38 kos

    Akcijski set vsebuje EASYLOCK spojnik, AKKU mazalico in 38 kosov večnamenske masti.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW201905004
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Večnamenska mast I
    • Osnova mila: litijev 12 hidroksistearat
    • Šifra maziva: K2K-30
    min./maks. temperaturni pogoji: -30 do 130 °C
    • Barva: rumena

    Večnamenska mast II
    • Osnova mila: litijev 12 hidroksistearat
    • Šifra maziva: KPF2K-30
    min./maks. temperaturni pogoji: -30 do 130 °C
    Barva: siva, črna

    Večnamenska mast III
    • Podlaga za milo: anorgansko
    • Šifra maziva: KP2N-20
    min./maks. temperaturni pogoji: -15 do 130 °C
    Barva: prozorna

    Mazalica AKKU
    • Omogoča uporabo vseh standardnih masti
    • Stroj se dobro prilega vaši roki in omogoča udobno in enostavno delo
    • Dolg čas delovanja na polnjenje baterije
    • Odporen na poškodbe zaradi umazanije, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo

    Mazilni spojnik EASYLOCK
    • Štiri strnjene čeljusti iz orodnega jekla
    • Visoko zmogljivo hidravlično tesnilo
    • Preprečuje uhajanje pri odklopu
    • Lahko se odklopi pri tlaku do 600 barov ali več

    Art.-Št. Naziv Kol.
    0892152101 Power Pur PU pena 84
    0892160 Čistilo za PU peno, 500 ml

    1

    0892145451 Pištola za PU peno

    1

    *
    *
    *

    Večnamenska mast I
    • Osnova mila: litijev 12 hidroksistearat
    • Šifra maziva: K2K-30
    min./maks. temperaturni pogoji: -30 do 130 °C
    • Barva: rumena

    Večnamenska mast II
    • Osnova mila: litijev 12 hidroksistearat
    • Šifra maziva: KPF2K-30
    min./maks. temperaturni pogoji: -30 do 130 °C
    Barva: siva, črna

    Večnamenska mast III
    • Podlaga za milo: anorgansko
    • Šifra maziva: KP2N-20
    min./maks. temperaturni pogoji: -15 do 130 °C
    Barva: prozorna

    Mazalica AKKU
    • Omogoča uporabo vseh standardnih masti
    • Stroj se dobro prilega vaši roki in omogoča udobno in enostavno delo
    • Dolg čas delovanja na polnjenje baterije
    • Odporen na poškodbe zaradi umazanije, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo

    Mazilni spojnik EASYLOCK
    • Štiri strnjene čeljusti iz orodnega jekla
    • Visoko zmogljivo hidravlično tesnilo
    • Preprečuje uhajanje pri odklopu
    • Lahko se odklopi pri tlaku do 600 barov ali več